Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 1A/250V MI5FA25V1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 1A/250V MI5FA25V1
G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 1A/250V MI5FA25V1
Artikel-Nr.:
     3517B-85186858
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J084004
EAN/GTIN:
     3605340059380
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x20 SF 1A/250V MI5FA25V1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5FA 5x20mm superflink 0,125A bis 20A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,753*
€ 16,743*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 16,76*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 13,916*
€ 18,226*
5
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 18,77*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,797*
€ 22,937*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 18,226*
€ 21,68894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,416*
€ 20,72504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,586*
€ 19,73734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,916*
€ 16,56004
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3916* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 91,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.