| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85188757 Herst.-Nr.: GHS2101934R0001 EAN/GTIN: 4012233136407 |
| |
|
| | |
| Stirnteil kompl. KA27S Für allseitigen Schutz gegen Berühren stromführender Teile. Geeignet zum Bau von Schaltanlagen nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 Teil 514) und BGV A2. Die Stirnteile sind auf Hutschienen EN60715, 35mm aufrastbar. Die Haubenteile sind 486mm = 27 Module lang. Ausbruchstellen pro halbem Modul zum individuellen Einsatz. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | sonstige | Breite in Teilungseinheiten: | 0,75 | Bemessungsspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC/DC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 45 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,64* | € 3,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,85* | € 4,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,97* | € 4,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,12* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|