Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 16A B 3p+N (4p) S203M-B16NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsautomat 10kA 16A B 3p+N (4p) S203M-B16NA
Sicherungsautomat 10kA 16A B 3p+N (4p) S203M-B16NA
Artikel-Nr.:
     3517B-85199907
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273103R0165
EAN/GTIN:
     4016779549776
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 3polig

Sicherungsautomat 10kA 16A B 3p+N (4p) S203M-B16NA

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,61*
€ 48,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,84*
€ 81,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,45*
€ 96,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,63*
€ 99,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 86,24*
€ 104,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,23*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,32*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,83*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,19*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 205,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.