Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203M-B16NA Sicherungsautomat 16A pro M compact 3p+NA B-Charakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0078549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273103R0165
EAN/GTIN:
     4016779549776
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 M fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,97*
€ 48,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,73*
€ 81,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,08*
€ 97,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,53*
€ 98,54*
€ 5,95*
ab € 84,57*
€ 104,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,75*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,29*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 257,54*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,56*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,67*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,89*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,99*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 207,15*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,10*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.