Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2p. 1S/1Ö Aufbau DILA-XHIR11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85222783
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110140
EAN/GTIN:
     4015081096862
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Hilfsschalterbaustein 2p. 1S/1Ö Aufbau DILA-XHIR11

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden., Funktion: für Elektronikanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C) , DILM(C)7 , DILM(C)9 , DILM(C)12 , DILM(C)15 , DILM(C)17 , DILM(C)25 , DILM(C)32 , DILM38 , DILMP20 , DILMP32 , DILMP45 , DILL , DILMF8 , DILMF11 , DILMF14 , DILMF17 , DILMF25 , DILMF32 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 51E, 42, 33
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 11,96*
€ 15,45*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 16,64*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 17,31*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,69*
€ 18,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,66*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106489
ab € 43,92*
Zubehör
Eaton
199280 DILM17-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 46,00*
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,10*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 24,04*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,85*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,78*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,75*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,36*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,51*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,92*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,47*
Zubehör
Eaton
276416 DILA-22(60VDC)
ab € 28,50*
Zubehör
Eaton
276395 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 24,02*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
ab € 23,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.