Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85239299 Herst.-Nr.: RM17UAS16 EAN/GTIN: 3389119405119 |
| |
|
| | |
| Spannungswächter 20-80V 1W RM17UAS16 Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einphasige Versorgungen 20-80 VAC/DC (50-60 Hz) auf Über- oder Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Ein Fehlerspeicher ist wählbar und ermöglicht auch bei kurzzeitigen Störungen den Fehler bis zum Reset zu melden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 20..80 V | Spannungsmessbereich 2: | 20..80 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | Ansprechwert Spannung: | 15..100 V | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,50* | € 67,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,03* | € 68,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,18* | € 68,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,54* | € 68,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,20* | € 70,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|