Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85241278 Herst.-Nr.: LA9D8017 EAN/GTIN: 3389110055580 |
|
|
| | |
| Montagebausatz für D80 LA9D8017 Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 3 | Ausführung: | Stern-Dreieck-Schaltung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,00* | € 96,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,96* | € 99,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,54* | € 99,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,57* | € 101,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,53* | € 103,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|