Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebausatz, für D80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebausatz, für D80
Montagebausatz, für D80
Montagebausatz, für D80
Artikel-Nr.:
     C7775-LA9D8017
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA9D8017
EAN/GTIN:
     3389110055580
Suchbegriffe:
Schütz
Hilfsschütz
Motorschütz
Leistungsschütz
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
Stern-Dreieck-Schaltung
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.