Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85242745 Herst.-Nr.: LC1D326BL EAN/GTIN: 3389110809206 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 3-polig, 1S, 1Ö LC1D326BL Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 15 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 32 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x101 mm, Gewicht 0,535 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | sonstige | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 50 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 32 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 15 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: | 18 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,26* | € 107,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,30* | € 110,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,32* | € 113,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,23* | € 115,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,26* | € 116,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|