Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsrelais m. Kippschalter 526010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangsrelais m. Kippschalter 526010
Ausgangsrelais m. Kippschalter 526010
Artikel-Nr.:
     3517B-85248947
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     526010
EAN/GTIN:
     4048879024693
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter

Ausgangsrelais m. Kippschalter 526010

DIN-Schienenrelais mit geschütztem H-O-A Kippschalter Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 56,58*
€ 61,38*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 47,46*
€ 62,29*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 46,48*
€ 62,42*
1
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 64,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.