Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter konfigurierbar 857-531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85248983
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-531
EAN/GTIN:
     4045454885229
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wago kontakttechnik grenzwertschalt...

Grenzwertschalter konfigurierbar 857-531

Grenzwertschalter
Analogwerte
1 Wechsler
Digitalausgang
Konfiguration per Software
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
16,8..31,2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:
1
Schaltspannung:
250 V
Schaltstrom:
6 A
Schaltleistung:
1250 VA
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: grenzwertschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,37*
€ 126,06*
€ 5,95*
ab € 118,61*
€ 131,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,14*
€ 137,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,6865*
€ 142,1565*
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 143,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8078*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9102*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8385*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,78289*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.