Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck/Printrel.230VAC2W 8A Raster 5mm 40.52.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-85254554
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405282300000
EAN/GTIN:
     8012823240282
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Steck/Printrel.230VAC2W 8A Raster 5mm 40.52.8.230.0000

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 230 V AC, 1.2 VA, 28000 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,30*
2 Tage
484
1
€ 6,40*
ab € 3,29*
€ 4,33*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,58*
€ 4,68*
1
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 5,15*
1
€ 3,90*
ab € 4,03*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,60*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,77*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,59*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,12*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.