| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85255635 Herst.-Nr.: GHG6351101R0105 EAN/GTIN: 4250217428708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motorschutzschalter 0,63A - 1,00A GHG 635 1101 R0105 Ex-Motorschutzschalter Standard für Zone 1 / 21, Strombereich: 0,63 A - 1,0 A,Polzahl: 3-polig, Hilfskontakte: keine, Leitungseinführung: 2 x M 25 Verschraubungen (Kunststoff), Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,63..1 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0,63..1 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0,14 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0,25 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 714,18* | € 762,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 750,37* | € 799,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 757,75* | € 807,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 763,41* | € 816,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 765,65* | € 816,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|