Ex-Motorschutzschalter Standard für Zone 1 / 21, Strombereich: 0,63 A - 1,0 A, Polzahl: 3-polig, Hilfskontakte: keine, Leitungseinführung: 2 x M 25 Verschraubungen (Kunststoff), Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Kunststoff, Breite: 140 mm, Höhe: 268 mm, Tiefe: 156 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,25 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,63...1 A, Schutzart (IP): IP66, Mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,14 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 11,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG6351101R0105 |
|