Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor elektronisch LK7022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllstandsensor elektronisch LK7022
Füllstandsensor elektronisch LK7022
Artikel-Nr.:
     3517B-85258938
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LK7022
EAN/GTIN:
     4021179149815
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor elektronisch LK7022

Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 195 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 80 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: EPDM/X (Santoprene) FPM (Viton) Messing optalloybeschichtet NBR (Buna N) PA PBT (Pocan) PC , PP (Polypropylen), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
12..30 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,13*
€ 323,05*
€ 5,95*
ab € 313,29*
€ 342,67*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,43*
€ 356,20*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 345,80*
€ 378,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 356,87*
€ 394,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E43000
ab € 4,04*
Zubehör
ifm electronic
E43016
ab € 14,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.