| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85262609 Herst.-Nr.: 101133842 EAN/GTIN: 4030661059419 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter BN 310-10z Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Reedkontakt | Breite des Sensors: | 88 mm | Höhe des Sensors: | 25 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,20* | € 41,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,59* | € 42,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,10* | € 43,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,57* | € 44,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,32* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|