| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85265652 Herst.-Nr.: 010208 EAN/GTIN: 4015080102083 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfsschalterbaustein 2S,Zentral-Aufbau 20DILE Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-01(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)( ), DILEEM-01(-G)( ), DILEM12-10(-G)( ), DILEM12-01(-G)( ), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 60E, 51, 42 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 5,09* | € 7,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 5,85* | € 8,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,36* | € 8,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 6,23* | € 8,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 6,754* | € 9,1648* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|