Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC DILM17-10(42V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-85267190
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277000
EAN/GTIN:
     4015082770006
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Leistungsschütz 1S 7,5kW/400V,AC DILM17-10(42V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 40 A, gekapselt: Ith= 32 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 88 A, gekapselt: Ith= 80 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,03*
€ 50,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,99*
€ 54,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,44*
€ 56,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,23*
€ 58,12*
Frei Haus
ab € 48,46*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,78*
Zubehör
Eaton
276429
ab € 16,42*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
106112
ab € 9,39*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 12,51*
Zubehör
Eaton
278450 ZB32-6
ab € 37,98*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,74*
Zubehör
Eaton
101041
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
101041
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 212,66*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 214,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.