Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Aus-Schalter I(G) T5-3-8212/I5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85272832
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207266
EAN/GTIN:
     4015082072667
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Lastumschalter

Ein-Aus-Schalter I(G) T5-3-8212/I5

Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T5, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,88*
€ 220,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,16*
€ 222,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,60*
€ 240,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 216,56*
€ 249,54*
Frei Haus
ab € 219,82*
€ 251,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,12*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,54*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,78*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,28*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,06*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,57*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.