Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
EATON T5-3-8212/I5 Gruppen-Umschalter 30kW 100A Aufbau IP65 207266
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0025990
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207266
EAN/GTIN:
4015082072667
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Nockenschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T5, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Nockenschalter / Kraftschalter
Weitere Suchbegriffe:
eaton hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter 3 polig
,
hauptschalter eaton
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,48*
€ 216,62*
Lager 4147
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,48*
€ 219,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 229,77*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,88*
€ 238,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,39*
€ 239,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
003198 - FS908GE-T0
Eaton
003198
ab € 1,57*
Zubehör
047422 - ZFS77-P3
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
105859 - CI-K2H-T3-4
Eaton
105859
ab € 14,10*
Zubehör
207438 - CI-K2-T3-5
Eaton
207438
ab € 14,58*
Zubehör
207439 - CI-K4-T5B-2
Eaton
207439
ab € 26,53*
Zubehör
207440 - CI-K4-T5B-4
Eaton
207440
ab € 29,83*
Zubehör
255921 - CI-K2-T3-4-NA
Eaton
255921
ab € 16,19*
Zubehör
255922 - CI-K2-T3-5-NA
Eaton
255922
ab € 17,09*
Zubehör
290191 - MBS-I2
Eaton
290191
ab € 18,61*
Zubehör
Eaton BS45X14-T0 Einlegeschilder unbeschriftet 1 St.
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Befestigungssatz Typ Umbausatz für Eaton Moeller Hauptschalter
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für Schalter P3, Griff Rot
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Gehäuse, 1, Schwarz, Weiß, Kunststoff
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,38*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Nockenschalter-Griff für T0, T3
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen