Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A4 SPT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-85273048
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002275
EAN/GTIN:
     4015080022756
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche

Schaltplantasche DIN A4 SPT4

Schaltplantasche Isolierstoff, DIN A4, RAL 7035, selbstklebend oder anschraubbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
nein
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 10,63*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 11,91*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 12,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 12,29*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,30*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.