Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche DIN A4 Kunststoff selbstklebend, RAL7035, Quer SPT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2711520
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002275
EAN/GTIN:
     4015080022756
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
eaton schaltplantasche
Schaltplantasche Isolierstoff, DIN A4, RAL 7035, selbstklebend oder anschraubbar Farbe: grau, Breite: 10 mm, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 10 mm, Tiefe: 30 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 7035, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPT4
Ident Code:
002275
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll schaltplantasche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 10,63*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 11,91*
1
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 12,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 12,29*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,30*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.