Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais EMT6(230V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Moeller EMT6(230V) Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-85273093
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     066400
EAN/GTIN:
     4015080664000
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Motorschutzrelais EMT6(230V)

Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 230V 50-60Hz, ohne Wiedereinschaltsperre, Schnappmontage
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,02*
€ 65,90*
€ 4,00*
ab € 53,30*
€ 67,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 54,95*
€ 67,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,54*
€ 70,12*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 59,73*
€ 72,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,96*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 39,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.