Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitbaustein 5-100s,rückfallverz. DILM32-XTED11-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85274984
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104948
EAN/GTIN:
     4015081048069
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
nachlauf relais

Zeitbaustein 5-100s,rückfallverz. DILM32-XTED11-100

Zeitbaustein, rückfallverzögert, hilfsspannungsfrei, nicht kombinierbar mit Aufbauhilfsschaltern, inklusive Schutzbeschaltungen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Zeitbereich: 5 - 100 s, Einbaulage: beliebig, außer hängend, Schutzart: IP20, Gewicht: 0.08 kg, verwendbar für: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Normen und Bestimmungen DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
5..100 s
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Wirkprinzip:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,86*
€ 61,19*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,92*
€ 63,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,23*
€ 65,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,53*
€ 67,69*
Frei Haus
ab € 55,38*
€ 67,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199269 DILM11-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,23*
Zubehör
Eaton
199284
ab € 48,12*
Zubehör
Eaton
199224
ab € 23,26*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,79*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,12*
Zubehör
Eaton
199663 DILM11-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 33,47*
Zubehör
Eaton
199667 DILM17-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 45,82*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,76*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,21*
Zubehör
Eaton
199664 DILM14-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 37,99*
Zubehör
Eaton
199668 DILM25-11(230V50/60HZ)-PI
ab € 60,73*
Zubehör
Eaton
199229 DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.