Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schütze Eaton Moeller Leistungsschütz / 220 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 1 Schließer / 17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2402926
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199667 DILM17-11(220V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     4015081983681
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennstrom = 17 A
Reihe = Contactors
Kontaktart = 1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennstrom:
17 A
Reihe:
Contactors
Kontaktart:
1 Öffner, 1 Schließer
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2402926, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 199667DILM1711(220V5060HZ)PI, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,82*
€ 56,99*
€ 5,46*
ab € 48,58*
€ 60,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,45*
€ 61,64*
€ 5,95*
ab € 49,84*
€ 61,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,48*
€ 69,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,86*
Zubehör
Eaton
199314
ab € 5,96*
Zubehör
Eaton
199320
ab € 10,44*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,95*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.