Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6 #750136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6 #750136
Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6 #750136
Artikel-Nr.:
     3517B-85284876
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750136
EAN/GTIN:
     4046548025583
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Zweihandbediengerät 48-240ACDC 3n/o 1n/c PNOZ s6 #750136

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: je 1S, 1Ö je Taster Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
48..240 V
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
Wechsler (NO/NC)
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,38*
€ 290,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,20*
€ 290,88*
Frei Haus
ab € 265,64*
€ 293,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,47*
€ 295,68*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 261,98*
€ 296,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,01*
€ 343,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.