Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c 750136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0203482
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750136
EAN/GTIN:
     4046548025583
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 750136 Typ: PNOZ s6 Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C Kategorie nach: EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: EN 62061 , EN 60204-1 , EN 574 TYP III C , EN 954-1 , VDE 0113-1 Zulassungen: BG , CCC , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: zweikanalig , Querschlusserkennung Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzögert: -- Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: -- Versorgungsspannungsbereich: 48 - 240 V Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Höhe: 98,0 mm Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Höhe (Inch): 3.86 Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 270 g Nettogewicht: 210 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,54*
€ 290,31*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,24*
€ 290,87*
Frei Haus
ab € 267,50*
€ 293,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,54*
€ 295,67*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,91*
€ 310,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.