Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85289592 Herst.-Nr.: LC1SK0600P7 EAN/GTIN: 3389110563894 |
| |
|
| | |
| Schütz 6A 2p.27mm 230V50/60 LC1SK0600P7 Miniaturschütz TeSys LC1SK. 2 polig, 2 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2.2 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 6 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 27x56x55,5 mm, Gewicht 0,132 kg. Kategorie AC-1, AC-3. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 12 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 6 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,82* | € 23,68* | | | | | 34 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,85* | € 25,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,11* | € 25,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,52* | € 26,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,60* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|