Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(48V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85298169
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051603
EAN/GTIN:
     4015080516033
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Leistungsschütz AC-3/400V:3kW 3p DILEEM-10(48V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 6.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 23,52*
€ 30,44*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 31,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 25,24*
€ 32,65*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 35,13*
1
€ 3,90*
ab € 28,57*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,59*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,57*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
220213
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,28*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014263 ZE-0,16
ab € 30,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.