Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Steckdosenleiste 5f 1,5HE5xSchutz.1xGVS 333.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19Zoll Steckdosenleiste 5f 1,5HE5xSchutz.1xGVS 333.002
19Zoll Steckdosenleiste 5f 1,5HE5xSchutz.1xGVS 333.002
Artikel-Nr.:
     3517B-85305881
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.002
EAN/GTIN:
     4016514011001
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19Zoll Steckdosenleiste 5f 1,5HE5xSchutz.1xGVS 333.002

19"
- Steckdosenleiste ALU 1,5 HE 5x Schutzkontaktdosen 35° weiß mit Gerätevollschutz, Länge: 440mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² weiß mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482 mm
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
2 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1,5
Länge:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 66,08*
€ 81,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,09*
€ 81,60*
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 84,04*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 70,32*
€ 87,53*
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 102,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.