Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILH600-S/22 #197908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85467701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197908
EAN/GTIN:
     4015081954278
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 110v ac

Leistungsschütz DILH600-S/22 #197908

Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 850 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1735 A, verwendbar für: DILH800-XHI , Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
850 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht oben (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.936,61*
€ 2.031,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.928,41*
€ 2.031,97*
€ 5,95*
ab € 1.931,26*
€ 2.032,80*
Frei Haus
ab € 1.939,08*
€ 2.050,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.999,99*
€ 2.101,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,03*
€ 2.416,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.016,24*
€ 2.399,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,12*
€ 2.340,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,50*
€ 2.308,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,61*
€ 2.304,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197919
ab € 46,68*
Ähnlich
Eaton
199559
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.