Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 63 A, AC 440 V XS63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Flachkontakten, 440V ac / 63A, gG BS 88, IEC 60269
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Flachkontakten, 440V ac / 63A, gG BS 88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     3517B-85468881
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XS63
EAN/GTIN:
     5027590515399
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz 63 A, AC 440 V XS63

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
63 A
AC 440 V
BS88/F3
27 x 80 mm
gL/gG
BS
versetzte Messerkontakte
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
F3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
440 V
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,15*
€ 25,14*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,753*
€ 25,853*
10
Frei Haus
ab € 22,711*
€ 26,951*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 23,09*
€ 27,42*
10
€ 5,95*
ab € 24,76*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,853*
€ 30,76507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,233*
€ 30,02727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,753*
€ 25,88607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 258,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.