Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring M32 FD-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring M32 FD-M32
Dichtungsring M32 FD-M32
Artikel-Nr.:
     3517B-85853298
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     FD-M32
EAN/GTIN:
     4024092116971
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsring M32 FD-M32

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
36,5 mm
Innendurchmesser:
30,2 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1439*
€ 0,1939*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,1438*
€ 0,1958*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1828*
€ 0,2428*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.