Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung MS Pg48 2532/48A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschraubung MS Pg48 2532/48A
Artikel-Nr.:
     3517B-85859111
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2532/48A
EAN/GTIN:
     4011126014884
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 48
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall

Verschraubung MS Pg48 2532/48A

Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, Dichtring sowie O-Ring am Anschlussgewinde, mit langem ausstoßbaren Dichteinsatz (Vollisolation), halogenfrei und silikonfrei. Nenngröße : Pg 48 für Kabel-Ø : 42 - 49 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite : 64 mm Schutzart : IP68, 5 bar Einsatztemperaturbereich : -40° bis 120°C Werkstoff Verschraubungskörper : Messing vernickelt Werkstoff einteiliger Dichtring : TPE Werkstoff O-Ring : NBR
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
66 mm
Sechskant Eckmaß:
70 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
42..49 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 110,8898*
€ 131,7998*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 110,732*
€ 132,122*
1
€ 5,95*
ab € 178,83639*
€ 221,25639*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 132,122*
€ 157,22518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,372*
€ 150,38268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,732*
€ 131,77108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 660,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,05*
Ähnlich
HKL
ab € 7,3024*
Ähnlich
HKL
4011126015010
ab € 16,36723*
Ähnlich
HKL
4011126014990
ab € 16,79489*
Ähnlich
HKL
ab € 14,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 31,27*
Ähnlich
HKL
ab € 42,4807*
Ähnlich
HKL
ab € 56,4052*
Ähnlich
HKL
ab € 139,01*
Ähnlich
HKL
ab € 107,1708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.