Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublose Verbindungskl. 0,75-1,5mm 8 Kl. 2004/1.5/8.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraublose Verbindungskl. 0,75-1,5mm 8 Kl. 2004/1.5/8.90
Artikel-Nr.:
     3517B-85859184
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2004/1.5/8.90
EAN/GTIN:
     4011126378702
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Schraublose Verbindungskl. 0,75-1,5mm 8 Kl. 2004/1.5/8.90

Schraubenlose Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 mit 2 gegenüberliegenden Prüflöchern, zur Verbindung eindrähtiger, massiver Leiter, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 9,5 x 26 x 18,5 mm Klemmbereich eindrähtig : 0,75 - 1,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 1 x 0,75 mm², 1 x 1,0 mm², 1 x 1,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmrahmen : Kupferlegierung, verzinnt Werkstoff Klemmfeder : Edelstahl, rostfrei Temperaturbeständigkeit : -30° bis 110°C Nennspannung : 450 V Farbton : transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennquerschnitt:
0,75..1,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
17,5 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2782*
€ 0,3982*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2701*
€ 0,5167*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,377*
€ 0,707*
1
€ 5,95*
ab € 0,47444*
€ 0,88444*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1067*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,272*
Ähnlich
HKL
ab € 0,33845*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.