Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-CUBE-MODULE-20X20- SMALL 52220002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-CUBE-MODULE-20X20- SMALL 52220002
SKINTOP-CUBE-MODULE-20X20- SMALL 52220002
Artikel-Nr.:
     3517B-85866628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220002
EAN/GTIN:
     4044773791501
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
kabeldurchführung schwarz

SKINTOP-CUBE-MODULE-20X20- SMALL 52220002

Mehrfacheinführung SKINTOP® CUBE MODULE 20X20 SMALL
Mehrfacheinführung
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
IP 64
UV-beständig
Halogenfrei
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
Zur abdichtenden und zugentlastenden Mehrfacheinführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch ein Gehäuse
Zur Verwendung mit dem feststehenden Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME
Nutzen: UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Schnellverschlussmodule sind teilbar und können somit leicht um die konfektionierte Leitung geklemmt werden
Modulares System vereinfacht Servicearbeiten, da der Austausch einzelner Leitungen flexibel erfolgen kann, indem die Schnellverschlussmodule mittels Schraubendreher herausgelöst werden
Patentiertes Dichtungssystem ermöglicht Schutzart IP 64
Vibrationssicherer Arretierung im passenden Rahmen
In diversen Größen erhältlich, mit variablen Klemmbereichen für verschiedene Leitungsaußendurchmesser sowie Klemmbereiche speziell für AS-I-Busleitungen
Aus robustem Polypropylen (Brennbarkeitsklasse V-0 nach UL94-Prüfverfahren für die Brennbarkeit von Kunststoffen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 1,348*
€ 2,158*
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,35077*
€ 2,16077*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,337*
€ 2,1899*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,5737*
€ 2,4737*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 15,2945*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 16,0838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.