Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter 3 polig 25,00 A 205693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85873657
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     205693
EAN/GTIN:
     4046827078798
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner

Wendeschalter 3 polig 25,00 A 205693

Wendeschalter -, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V11-104-00-0110, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 25,000 A, Gehäusematerial: Polyester, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Schutzart (IP): IP66, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wende-Polumschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.054,57*
€ 1.195,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.057,40*
€ 1.196,78*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.038,18*
€ 1.197,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.201,79*
€ 1.359,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,82*
€ 1.423,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,60*
€ 1.404,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,62*
€ 1.344,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,36*
€ 1.303,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,57*
€ 1.254,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.