Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh-KB35-6R- DIN-46234 63204395


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204395
Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204395
Artikel-Nr.:
     3517B-85878599
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204395
EAN/GTIN:
     4044773461558
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh m6
ringkabelschuh

Kabelschuh-KB35-6R- DIN-46234 63204395

Kabelschuh CABLE LUGS KB35-6R DIN 46234
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz:
Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 35mm²
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schienenfahrzeuge und Omnibusse
Nutzen: Für erstklassige Verbindung bei einfacher Arbeitsweise
Somit beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand)
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh verzinnt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,19*
€ 63,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,97*
€ 64,06*
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 99,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,37*
€ 70,6503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.