Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204395


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204395
Unisolierter Ringkabelschuh, 35 mm², 6.5 mm, M6, metall, 63204395
Artikel-Nr.:
     4502-33P6471
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63204395
EAN/GTIN:
     4044773461558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh m6
ringkabelschuh
Kabelschuh, 63204395, LAPP Unisolierte Kabelschuhe / lötfreie Klemmen nach DIN 46234, hochwertiges Elektrolytkupfer für gute Leitfähigkeit, geringster Widerstand. Features * Für erstklassigen Anschluss mit einfachem Funktionsprinzip * Dadurch wird die beste elektrische Leitfähigkeit (geringster Widerstand) erreicht. Anwendungen * Für Kabel mit Leitern der Kategorien 2, 5 und 6 * Herstellung von Schaltschränken und Geräten * Züge und Busse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M6
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Material:
Elektrolytkupfer
max. Temperatur:
120 °C
Nenngröße nach DIN:
DIN 46234
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh verzinnt, Kabelschuh, Crimpkabelschuh, Presskabelschuh, Quetschkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,99*
€ 64,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,16*
€ 64,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,97*
€ 99,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,83*
€ 118,7977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,19*
€ 116,8461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,53*
€ 113,6807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,28*
€ 102,6732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.