| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85883925 Herst.-Nr.: 1165.25 EAN/GTIN: 7611614141893 |
| |
|
| | |
| Adapter Ms, 12.5-19 1165.25 AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.25). Weitere Informationen: | | Mit Außengewinde: | nein | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 25 | Gewindesteigung Innengewinde: | 1,5 mm | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 25 | Gewindesteigung Außengewinde: | 1,5 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | vernickelt | Ausführung: | gerade | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,59* | € 20,92* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 17,5145* | € 20,9445* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 523,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|