| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2389817 Herst.-Nr.: 1165.25 EAN/GTIN: 7611614141893 |
| |
|
| | |
| AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung (1165.25). Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Anschluss 1: Verschraubung, Anschluss 2: Verschraubung, Gesamtlänge: 41 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, EMV-Zugentlastung: false, mit Außengewinde: false, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 25, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 25, Gewindesteigung Innengewinde: 1,5 mm, Gewindesteigung Außengewinde: 1,5 mm, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1165.25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,59* | € 20,92* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 17,5145* | € 20,9445* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 523,6125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|