Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand, Gerätedose Schallschutz, 68 mm 9069-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85891115
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9069-75
EAN/GTIN:
     4013456547933
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Hohlwand, Gerätedose Schallschutz, 68 mm 9069-75

Gerätedose Schallschutz 68 halogenfrei (9069-75). Die Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen Schallschutz 68 gewährleisten durch ihren massiven Dosenkörper in Verbindung mit der schallabsorbierenden Oberfläche am Dosenboden den Schallschutz der Wand. Auch bei direkt gegenüberliegendem Einbau bleibt die Schallschutzfunktion der Wand vollständig erhalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
54,5 mm
Innentiefe:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 6,875*
€ 8,585*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 8,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 10,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,585*
€ 10,21615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,875*
€ 8,18125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 858,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.