Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranstutzen M32 ws, IP66 DMS M32/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmembranstutzen, M32, weiß, Schutzart IP66
Doppelmembranstutzen, M32, weiß, Schutzart IP66
Artikel-Nr.:
     3517B-85892727
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26013201
EAN/GTIN:
     4013902677733
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
doppelmembranstutzen spelsberg
doppelmembranstutzen

Doppelmembranstutzen M32 ws, IP66 DMS M32/w

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5-4,5mm, weiß, Dichtbereich 13-21mmAbmessungen: 36,7 x 36,7 x 18mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
13..21 mm
Für Wandstärke:
1,5..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 2,34*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,4629*
€ 2,3629*
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 6,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.