Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette massiv 200mm, Radius 200mm PH7-200A-20F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85899009
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16097200020
EAN/GTIN:
     4025113286864
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette massiv 200mm, Radius 200mm PH7-200A-20F

Führungskette PH7 Material: Lasche: Kunststoff PA6-GFK, Rahmenstege: Aluminium Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: variabel / hochbelastbar / wirtschaftlich / Anschlussmaße / Innen-/bzw. Außenbreite bis ca. 600 mm möglich / einfache Handhabung mit handelsüblichen Werkzeugen Anwendungsgebiete: Automation / Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
226 mm
Außenhöhe:
52 mm
Biegeradius:
200 mm
Max. freitragende Länge:
35 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,03*
€ 98,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,12*
€ 98,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,22*
€ 108,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 98,02*
€ 116,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 96,40*
€ 114,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,56*
€ 108,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,14*
€ 104,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,03*
€ 90,48
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.