Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH7-200A-20F, Breite 200mm, Radius 200mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136726
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     PH7-200A-20F
EAN/GTIN:
     4025113286864
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette PH7 Material: Lasche: Kunststoff PA6-GFK, Rahmenstege: Aluminium Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: variabel / hochbelastbar / wirtschaftlich / Anschlussmaße / Innen-/bzw. Außenbreite bis ca. 600 mm möglich / einfache Handhabung mit handelsüblichen Werkzeugen Anwendungsgebiete: Automation / Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 200 mm, Innenhöhe: 34 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 226 mm, Außenhöhe: 52 mm, Max. freitragende Länge: 35 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 14, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 200 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PH7-200A-20F
Ident Code:
16097200020
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,18*
€ 97,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,27*
€ 97,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,30*
€ 108,27*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 97,27*
€ 115,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 96,12*
€ 114,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 89,89*
€ 106,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,11*
€ 104,85
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,27*
€ 90,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.