Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm ROHRfl PA 6L, AD15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85899117
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261201012
EAN/GTIN:
     4025113202093
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa

Wellschlauch AD 15,8, 12,0x15,8mm ROHRfl PA 6L, AD15,8

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / ASTM E162/E662 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,15*
€ 77,16*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,235*
€ 77,275*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,425*
€ 85,945*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,79*
€ 104,89*
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 135,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,06*
€ 90,5114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,60*
€ 85,204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,41*
€ 82,5979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,203* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.