Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung Centellengrün M 10 FRH-M, M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85899702
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10333001010
EAN/GTIN:
     4025113198808
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Flachdichtung Centellengrün M 10 FRH-M, M10

Flachdichtring FRH-M, metrisch Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
10,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-50..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 14,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,595*
€ 15,305*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 16,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,615*
€ 20,195*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.