Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer f.0,5-2,5qmm, neut. SFC 1/21 NEUTRAL WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer f.0,5-2,5qmm, neut. SFC 1/21 NEUTRAL WS
Leitermarkierer f.0,5-2,5qmm, neut. SFC 1/21 NEUTRAL WS
Artikel-Nr.:
     3517B-85901932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1779080001
EAN/GTIN:
     4032248163878
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer f.0,5-2,5qmm, neut. SFC 1/21 NEUTRAL WS

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,75..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3,5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5,8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,09841*
€ 0,13711*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0997*
€ 0,1388*
Lager 3517
200
€ 5,46*
ab € 0,0999*
€ 0,1391*
15 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,1002*
€ 0,1395*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 0,1071*
€ 0,1491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 27,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.