Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2478676 Herst.-Nr.: SFC1/2"1MCNEWS EAN/GTIN: 4032248163878 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: weiß, Breite: 5,8 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 21 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2...3,5 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 0,75...2,5 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SFC1/2"1MCNEWS | Ident Code: | 1779080001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,09841* | € 0,13671* | | | | | 21 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0997* | € 0,1384* | | | | | | | | 200 | | € 5,00* | ab € 0,0999* | € 0,1387* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,1002* | € 0,1391* | | | | Lager 6232 | | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,1071* | € 0,1491* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|