Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-3BL/SW 6 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C1-3BL/SW 6 CD
Leitermarkierer CLI C1-3BL/SW 6 CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85902167
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251521
EAN/GTIN:
     4032248261932
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C1-3BL/SW 6 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03642*
€ 0,05182*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,0521*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,038*
€ 0,0541*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0384*
€ 0,0548*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0381*
€ 0,0554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05182*
€ 0,06167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04942*
€ 0,05881
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03642*
€ 0,04334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.